Beli besi siku lobang di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Besi Siku Lobang
    Mulai

    Rp119.900

    Non Brand Besi Siku Lobang
    Deskripsi:
    Lubang pada besi siku dilakukan dengan sistem perforate dengan mesin yang presisi sehingga jarak dan ukuran antar lubang sangat tepat. Besi siku memiliki kemiringan sisi yang sangat presisi yaitu 90 derajat. Ini karena pembuatannya yang menggunakan mesin sehingga hampir rata-rata sudut kemiringan siku dari besi siku lubang ini sangatlah presisi yang membuat penggunananya akan jauh lebih mudah.
    atribut:
    • Length (m): 3
  2. Non Brand Besi Siku L
    Mulai

    Rp239.900

    Non Brand Besi Siku L
    Deskripsi:
    Besi siku equal yang bisa diguankan untuk berbagai kebutuhan. panjang per batang 6 meter.
  3. Non Brand Besi Siku
    Mulai

    Rp429.900

    Non Brand Besi Siku
    atribut:
    • Size (cm): 4x4
    • Thickness (mm): 1.1
    • Length (m): 3
  4. Hikari Car Stopper (Pengganjal Ban)
    63%
    Mulai

    Rp119.900

  5. Kenmaster Siku Lubang
    Mulai

    Rp77.900

    Kenmaster Siku Lubang
    atribut:
    • Size (mm): 40x40
  6. TONATA Flow Switch (Sakelar Aliran Air)
    Mulai

    Rp2.999.900

    TONATA Flow Switch (Sakelar Aliran Air)
    Deskripsi:
    Flow Switch / Waterflow Detector (Potter)Alat untuk mendeteksi aliran air pada instalasi fire system.
    atribut:
    • Static Pressure (psi): 450
    • Standard: UL/FM
  7. Hoda Braket AC
    Mulai

    Rp87.900

    Hoda Braket AC
    atribut:
    • Use for: AC 0.5PK-1.5PK
    • Dimensions (cm): 44x17
    • Include: Bracket Outdoor AC + Dynabolt
    • Thickness (mm): 1.5
  8. Weflo Vane-Type Flow Detector
    Mulai

    Rp2.699.900

    Weflo Vane-Type Flow Detector
    Deskripsi:
    - Equipped with tamper resistant screws to prevent unauthorized entry- Two synchronized switches are enclosed in a durable terminal block- Terminals are easy to read and wire- Built-In mechanical time delay feature; minimizing the risk of false alarms due to pressure surges or air trapped in the system- Offers excellent performance during riser vibrations caused by large in-rushes of water- Designed and built for accuracy and repeatability- Flow sensitivity range: 4-10 GPM(15-38LPM)- Contact rating: 8A@250VAC, 3A@24VDC, 2.5A@ 30VDC- UL/ULC Listed, FM Approved- COST Certified.
    atribut:
    • Working Pressure (psi): 450
    • Working Temperature (°C): 0 to 68
    • Corossion Protection: Fusion Bonded Epoxy Coated Interior and Exterior or Enamel Spray Paint, Interior and Exterior
  9. SUCA Warehouse Rack (Rak Besi / Rak Palet / Rak Gudang)
    Mulai

    Rp3.899.900

    SUCA Warehouse Rack (Rak Besi / Rak Palet / Rak Gudang)
    Deskripsi:
    Rak Unit Starting merupakan rak unit yang diposisikan sebagai permulaan, yang dapat berdiri sendiri dengan 2 tiang putih sebagai penyangga.
    atribut:
    • Size (cm): 200x60x200
    • Capacity (kg/level): 500
    • Material: Full Besi
  10. Joyko Stapler (Staples / Hekter)
    31%
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp7.900

  11. Kozure Heavy Duty Rack (Rak Besi / Rak Gudang)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

    Kozure Heavy Duty Rack (Rak Besi / Rak Gudang)
    Deskripsi:
    Rak arsip Kozure terbuat dari material plat besi yang kuat sehingga dapat menahan beban dengan baik dimana rak arsip ini dapat menahan beban hingga 1200 Kg (1,2 ton). Rak arsip merk Kozure dapat menjadi pilihan tepat bagi Anda yang membutuhkan alternatif tempat penyimpanan dokumen atau arsip-arsip di kantor-kantor Anda sehingga dokumen-dokumen di kantor Anda dapat tertata secara rapi dan terorganisir dengan baik.Rak arsip merupakan satu dari sekian macam furniture kantor yang berfungsi sebagai tempat untuk menaruh file-file atau arsip-arsip kantor dengan penyusunan dokumen secara lateral. Tidak sepeti lemari arsip atau filling cabinet yang memiliki daun pintu dan serba tertutup, rak arsip tidak memiliki daun pintu dan penutup sisi dimana isi dari rak-rak dapat diakses secara langsung baik dari depan ataupun belakang. Untuk menaruh dokumen pada rak arsip maka dokumen-dokumen tersebut terlebih dahulu dimasukkan kedalam kotak arsip (odner). Selanjutnya odner yang sudah diisi dokumen-dokumen tersebut diletakkan pada rak arsip dan punggung dari kotak arsip dapat kita beri label sesuai dengan nama jenis dokumen yang kita simpan di dalamnya.
    atribut:
    • Pole color: Blue
    • Coating Process: Powder Coating
    • Plat Thickness (mm): 0.7
    • Color: Orange
  12. Aqualon Fitting Pipa Hidroponik PVC Tee Elbow 90° AW
    Mulai

    Rp739.900

  13. Waterplus Flow Switch
    Mulai

    Rp219.900

    Waterplus Flow Switch
    atribut:
    • Unit (A): 16
  14. IMJ Working Wear Jacket Red (Baju Kerja)
    Mulai

    Rp149.900

    IMJ Working Wear Jacket Red (Baju Kerja)
    atribut:
    • Material: American Drill
    • Color: Red
  15. HSA Hex Bolt Nut Yellow BMK Full Thread Set with Washer Plate (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp19.900

    HSA Hex Bolt Nut Yellow BMK Full Thread Set with Washer Plate (Baut Mur Hexagonal)
    atribut:
    • Material: Mild Steel
    • Grade: 4.6
    • Finishing: Yellow Zinc Plated
    • Drat Type: Full Drat
  16. Kenmaster 4-Tier Rack (Rak Besi / Rak Palet / Rak Gudang)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp489.900

    Kenmaster 4-Tier Rack (Rak Besi / Rak Palet / Rak Gudang)
    Deskripsi:
    - Besi tebal, kuat berkualitas- Di lapisi dengan cat Powder Coating- Cat anti karat & tahan gores- Terdapat breket siku penghubung sehingga lebih kuat- 4 susun, jarak dapat di atur sendiri- Cocok untuk Rumah, Gudang, Garasi- Mudah dibongkar pasang (DIY)Kenmaster Rak 4 Susun Multipurpose cocok untuk menyimpan beban berat di rumah, kantor, gudang atau garasi. Selain itu Kenmaster Rak 4 Susun Multipurpose dapat digunakan untuk merapikan buku pelajaran anak agar tersusun rapi dan mudah dicari saat dibutuhkan. Cocok juga untuk tempat majalah, sepatu, dokumen kantor atau perlengkapan rumah dan dapur.
    atribut:
    • Color: Black
    • Dimensions (cm): 76.6x30x137.1
    • Load Capacity (kg): Total Beban 300 (75/Shelving)
    • Material: Full Plat Besi
    • No. of Shelf: 4
Daftar Harga besi siku lobang Terbaru October 2026
Non Brand Besi Siku LobangRp119.900
Non Brand Besi Siku LRp239.900
Non Brand Besi SikuRp429.900
Homedoki Steel ShelfRp159.900
Green Leaf Container Box Industrial Plain (Kontainer)Rp95.900
Hikari Car Stopper (Pengganjal Ban)Rp119.900
Kenmaster Siku LubangRp77.900
TONATA Flow Switch (Sakelar Aliran Air)Rp2.999.900
Hoda Braket ACRp87.900
Weflo Vane-Type Flow DetectorRp2.699.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)